Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology PicoScope 6000E TA369 Tastkopf 500MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011828
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PicoScope 6000E MSO pod
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
Bandbreite = 500MHz
Modellnummer = TA369
Serie = PicoScope 6000E

Die Serie MSO der Serie Pico Technology 6000E besteht aus einem abnehmbaren aktiven MSO-Pod, der vom Oszilloskop mit Strom versorgt wird, mit acht fest angeschlossenen Anschlusslitzen, die in MSO-Sonden angeschlossen sind, die mit dem zu prüfenden Stromkreis verbunden sind. Der MSO-Pod wird über ein digitales 0,5-m-Schnittstellenkabel mit einem der beiden digitalen Schnittstellenanschlüsse an der Oszilloskopfrontplatte verbunden. Die MSO-Sonden und das Zubehör ermöglichen den Anschluss an Stiftleisten mit gemischten Signal- und Massestiften in jeder Kombination.5 GS/s Abtastung auf 16 digitalen Kanälen 1 ns minimale Impulsbreite Erdungsklemmen für einfachen Anschluss an 2-reihige Stiftleisten mit 2,54 mm Rastermaß
Weitere Informationen:
Bandbreite:
500MHz
Modellnummer:
TA369
Serie:
PicoScope 6000E
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, tastkopf pico, 2011828, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Pico Technology, PicoScope6000EMSOpod, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,72*
€ 819,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,44*
€ 791,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,51*
€ 764,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,80*
€ 725,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,14*
€ 702,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.