Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Damen Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2011584
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2011584
EAN/GTIN:
     5059044178485
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = RS4010
Geschlecht = Damen
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Verbundstoff
Schuhgröße JP/CN = 25

RS Pro Premium Sicherheitsturnschuhe aus schwarzem Glasfaser-Zehenschutzkappe, UK-Größe 6 Wir stellen Ihnen hochwertige Sicherheitstrainen-Zehenschutzschuhe aus Glasfaser von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen 100 % nichtmetallischen Sicherheitstrainern, die sich ideal für den Einsatz in Umgebungen eignen, in denen Schutzschuhe erforderlich sind. Diese leichten und komfortablen Turnschuhe verfügen über ein stilvolles schwarzes TPU-Design mit einer schützenden Glasfaser-Zehenkappe und bieten ausreichenden Schutz vor physischen Stößen. Für verbesserten Schutz verfügen die Turnschuhe über eine Verbundstoff-Einstich-Biegemittelsohle, die den Fuß vor scharfen gefährlichen Objekten schützt, die von unten eindringen. Der RS Pro Premium-Sicherheitstrainer-Sicherheitsturnschuh wurde mit speziellen Komfortmaterialien entwickelt, einschließlich einer EVA-Nitrilgummi-Außensohle mit doppelter Dichte und einem Anti-Ermüdungs-EVA-Fußbett, die sicherstellt, dass sie den ganzen Arbeitstag lang bequem bleiben und gleichzeitig Schutz bieten. Eigenschaften und Vorteile Durable und atmungsaktives TPU-Obermaterial Schützende Glasfaser-Zehenkappe zum Schutz der Zehen vor physischen Stößen Biegsame Zwischensohle aus Verbundwerkstoff, um ein Durchdringen scharfer Objekte von unten zu verhindern Feuchtigkeitsabnehmendes atmungsaktives Netzgewebe für gute Belüftung der Füße Stoßdämpfende EVA-Nitrilgummi-Außensohle mit doppelter Dichte Anti-Ermüdungs-EVA-Fußbett für maximalen Komfort während des ganzen Tages Anwendungen Nichtmetallische Sicherheitsschuhe wie Turnschuhe und Stiefel sind eine leichte, vielseitige Lösung für
Weitere Informationen:
Serie:
RS4010
Geschlecht:
Damen
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Verbundstoff
Schuhgröße JP/CN:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,41*
€ 113,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,14*
€ 112,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,91*
€ 108,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,37*
€ 99,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,67*
€ 84,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.