| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2011342 Herst.-Nr.: 77445_992-D96 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Schwarz Art = Hosen Bundweite zöllig = 36Zoll Bundweite metrisch = M Serie = Chelsea Evolution Materialeigenschaften = Haltbar
Die Helly Hansen FC-Evolution-Servicehose ist eine Durable Hose mit 4-Wege-Stretch-Stoff in Kombination mit unserem legendären Baumwollstoff von FC FC FC FC FC FC. Mit Cargo- und Jeans-Taschen wie Vordertaschen sowie klanglichen Logos ist dies eine schlanke Hose, die die Arbeit erledigt.4-Wege-Stretch-Stoff Handtaschen Geformter Bund für verbesserten Komfort Breite Gürtelschlaufe in der Mitte für zusätzliche Stabilität und Festigkeit Taschen hinten Zwickel im Schritt für Bewegungsfreiheit Kunststoffbeschichtete Metalltasten Beintaschen ID-Kartenschlaufe Tonale Logos Möglichkeit zur Erhöhung der Beinlänge um 5 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Art: | Hosen | Bundweite zöllig: | 36Zoll | Bundweite metrisch: | M | Serie: | Chelsea Evolution | Materialeigenschaften: | Haltbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Cargo-Hose, Cargohose, schwarz arbeitshose m, arbeitshosen schwarz, helly hansen arbeitshose, 2011342, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Helly Hansen, 77445_992D96, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers |
| | |
| |