| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2011219 Herst.-Nr.: 77445_590-C46 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Farbe = Marineblau Art = Hosen Bundweite zöllig = 31Zoll Bundweite metrisch = S Serie = Chelsea Evolution Better World-Produkt = Ja
Die Helly Hansen FC-Evolution-Servicehose ist eine Durable Hose mit 4-Wege-Stretch-Stoff in Kombination mit unserem legendären Baumwollstoff von FC FC FC FC FC FC. Mit Cargo- und Jeans-Taschen wie Vordertaschen sowie klanglichen Logos ist dies eine schlanke Hose, die die Arbeit erledigt.4-Wege-Stretch-Stoff Handtaschen Geformter Bund für verbesserten Komfort Breite Gürtelschlaufe in der Mitte für zusätzliche Stabilität und Festigkeit Taschen hinten Zwickel im Schritt für Bewegungsfreiheit Kunststoffbeschichtete Metalltasten Beintaschen ID-Kartenschlaufe Tonale Logos Möglichkeit zur Erhöhung der Beinlänge um 5 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | Marineblau | Art: | Hosen | Bundweite zöllig: | 31Zoll | Bundweite metrisch: | S | Serie: | Chelsea Evolution | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cargohose s, 2011219, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Helly Hansen, 77445_590C46, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Trousers |
| | |
| |