| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2010782 Herst.-Nr.: LDP1PA2DU24 EAN/GTIN: 5709870400242 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Induktiv Gehäuseausführung = Kubisch Anschlusstyp = Schraubbefestigung Versorgungsspannung = 240 V Länge = 81mm
Der Carlo Gavazzi LDP1PA2DU24-Schleifendetektor mit 1 Schlaufe ist gut geeignet für den Einsatz in Parkungs-, Durchgangs- und Kfz-Zugangskontrollanwendungen zur Steuerung von Barrieren, Gates, Pollern und Kfz-Zugangsgeräten.Auswählbarer ausfallsicherer und ausfallsicherer Modus Automatischer Empfindlichkeits-Boost (ASB) für die Erkennung von Fahrzeugen mit hohem Bett Induktivitätsbereich des Schleifeneingangs von 20 μH bis 1000 μH Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Induktiv | Gehäuseausführung: | Kubisch | Anschlusstyp: | Schraubbefestigung | Versorgungsspannung: | 240 V | Länge: | 81mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2010782, Automation, Sensoren, Näherungsschalter, Carlo Gavazzi, LDP1PA2DU24, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,80* | € 122,60* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 94,51* | € 126,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 94,04* | € 129,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|