Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contactum Stahl Wandgehäuse Weiß, HxBxT 315 mm x 415 mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2010761
Hersteller:
     Contactum
Herst.-Nr.:
     DDB-M/SENC
EAN/GTIN:
     5056199088454
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Höhe Außen = 315 mm
Breite Außen = 415 mm
Äußere Tiefe = 120mm
Gehäusematerial = Stahl
Chassisplatte = Ja
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Weiß

Das Contactum DDB Metering/Surge Protection Gehäuse für den 3-phasigen Stromkreisschutz verfügt über eine verriegelbare Abdeckung und eine SMD-DIN-Schienenmontage.Der Versorgungsspannungsbereich beträgt 220-415 V Der Plattendicken-Schrank ist 1,2 mm groß Die Plattenstärke der Tür/Abdeckung beträgt 1,2 mm Die Umgebungstemperatur beträgt -5 bis 40 °C (24 Stunden Durchschnitt nicht über 25 °C)
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
315 mm
Breite Außen:
415 mm
Äußere Tiefe:
120mm
Gehäusematerial:
Stahl
Chassisplatte:
Ja
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 2010761, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, Contactum, DDBMSENC, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.