Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3739 Paketband, BOPP-Folie, Klar, Stärke 0.054mm, 50mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009272
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3739 C 50X66
EAN/GTIN:
     8000280944713
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = BOPP-Folie
Breite = 50mm
Länge = 66m
Stärke = 0.054mm
Farbe = Klar
Modellnummer = 3739
Serie = Scotch

3M-Box-Dichtungsband 3739, 50 mm x 66 m, transparentScotch ® Box-Dichtungsband 3739 ist ein Hochleistungs-Box-Dichtungsband, das für die Neuversiegelung und Verpackung von mittleren bis schweren Gütern entwickelt wurde. Es ist beständig gegen Splitten bei rauer Handhabung und absorbiert Stoßbelastungen.Eigenschaften und Vorteile• Provides high initial tack and shear adhesion to fibreboard boxes • Ideal for re-sealing and packaging medium- to heavy-weights of valuable goods • Resists splitting when subjected to rough handling and absorbs impact shock • Performs well at all temperatures typically encountered by packaged products in shipping and storage environments • Delivering quality with tapes that keep production lines moving with less interruption and ensure packages are sealed on arrival • Once applied the product performs well throughout all temperatures typically encountered by packaged products in shipping and storage environments • Dependable, secure containment and easy applicationAnwendungenPerformance box sealing tape to re-seal and package medium- to heavy-weights of valuable goods.Scotch® Box Sealing Tape 3739 is a performance box sealing tape designed for re-sealing and packaging of medium- to heavy-weight of valuable goods. It resists splitting when subjected to rough handling and absorbs impact shock.Why choose 3M?3M are a trusted name in tapes and adhesives. Whether for industrial or even domestic applications, 3M has a tape to suit your needs. From automotive masking to office supplies, 3M tapes are relied on by millions to get the job done. RS Components supplies a wide range of quality 3M tapes to suit the needs of the most discerning customer.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
BOPP-Folie
Breite:
50mm
Länge:
66m
Stärke:
0.054mm
Farbe:
Klar
Modellnummer:
3739
Serie:
Scotch
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, packband transparent, packband scotch, 2009272, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, 3M, 3739C50X66, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1769805
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.