| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2008934 Herst.-Nr.: 2008934 EAN/GTIN: 5059044176979 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = 2-polig IEC Ausgangsspannung = 12V dc Eingangsspannung = 100 → 240V ac Ausgangsstrom = 0 → 5A Eingangsanschluss = C8 Anzahl der Ausgänge = 1 Nennleistung = 60W
RS Pro Desktop-Netzteil, 12 V dc, 5,0 A Dieses robuste Tischnetzteil von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist ideal für die sichere und effiziente Versorgung von Geräten wie Laptops. Das hochwertige Netzteil verfügt über ein Kunststoffschutzgehäuse mit ausgezeichneter Haltbarkeit, das sicherstellt, dass interne Drähte und Komponenten vor Stößen und Beschädigungen geschützt sind. Das RS Pro Tischnetzteil ist ideal für die Stromversorgung von elektrischen Geräten, die einen 12-V-DC-Ausgang benötigen, und verfügt über einen IEC 8-Steckverbinder. Eigenschaften und Vorteile 12-V-DC-Ausgang 100-240 V ac Eingang IEC C8-Steckverbinder Hochwertiges und Durable Design Ideal für die Versorgung elektrischer Geräte wie Laptops Durable Gehäuse zum Schutz von internen Drähten und Komponenten vor Beschädigung Leicht und tragbar Professionelle schwarze Oberfläche, ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen Anwendungen Desktop-Netzteile sind eine Art externes Netzteil, das zur Stromversorgung oder zum Laden einer Vielzahl von elektronischen Geräten verwendet wird. Tischnetzteile, auch als AC/DC-Adapter oder Laptop-Ladegeräte bezeichnet, sind in einer Vielzahl von Spannungen und Strömen für bestimmte Geräte erhältlich. Tischnetzteile werden häufig zur Stromversorgung oder zum Aufladen von Geräten in Bereichen wie: Arbeiten im Haus Büro Schule Krankenhaus Labor Garage Häufig gestellte Fragen Warum benötigen Geräte ein Desktop-Netzteil? Tischnetzteile werden in Geräten wie Laptops verwendet, die nicht über integrierte interne Netzteile verfügen, oft weil sie auf Akkus angewiesen sind. Viele Geräte verwenden diesen Ansatz, da er Platz spart, sodass das Gerät schlank und tragbar Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Steckernetzteil | Steckertyp: | 2-polig IEC | Ausgangsspannung: | 12V dc | Eingangsspannung: | 100 → 240V ac | Ausgangsstrom: | 0 → 5A | Eingangsanschluss: | C8 | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Nennleistung: | 60W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook 60w, netzteil notebook, ac ac netzgeräte 5a, 2008934, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS865120500WRS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| |