| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2006638 Herst.-Nr.: 0201X08052303 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Buchsen = 5 Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Die graue Universal-Steckdosenleiste Bodo Ehmann Typ F mit 5-fachem LID-Scharnier mit Klappdeckelbuchsen und Schalter besteht aus robustem Kunststoff mit runden Einbaubuchsen. Sie bietet Schutz vor Schmutz durch VDE-zertifizierte LID-Buchsen und hat einen besonders großen Abstand von 64 mm zwischen den Buchsen. Er verfügt über Endkappen mit MontagemöglichkeitenNennleistung: 3600W Netzkabel: H05VV-F 3G 1,5 mm² Buchse: Erdungskontakt Typ E (französischer Standard) Schalter: 2-polig, beleuchtet (rot) Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen: | 5 | Buchsentyp: | Typ F – Deutscher Schutzkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 5-fach ehmann, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 5fach, 2006638, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Bodo Ehmann, 0201X08052303, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units |
| | |
| |