Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Weld 76 Sprühkleber Spray Beige, Dose 500 ml, für Teppich, Kork, Textil, Schaumstoff, Metall, Papier, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2006057
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     76
EAN/GTIN:
     5010027827752
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Dämmstoffschlauch
Klebertyp = Sprühkleber
Anwendung = Kleben
Farbe = Beige
Produktform = Spray
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 500 ml
Besondere Merkmale = Schnell klebend

3M TM Hi-Tack 76 Sprühkleber, 500 ml, beigeDer Scotch-Schweiß 76-Sprühkleber von 3M ist ein schnell trocknendes, stark haftendes Spray, das sich ideal für eine schnelle Anwendung eignet. Es lässt sich leicht in einem Spitzen-Spray-Muster abgeben und wird bei Bedarf direkt auf Oberflächen und Materialien aufgebracht.Eigenschaften und Vorteile• Klebstoff mit hoher Haftkraft verbindet Materialien wie Gummi, Gewebe, Filz, Folie, Glas, Pappe, Holz, Metall und viele schwer zu haltende Materialien wie Polyethylen und Polypropylen effektiv • Schnürspray mit variabler Breite zur Minimierung von Abfall und Übersprühen • Geringe Beschlag ermöglicht eine präzise Sprühsteuerung • Auf Fingerdruck - Verklebung der Stromversorgung Für Substrate von Polyethylen bis MetallAnwendungenSpraykleber mit hoher Haftkraft, der effektive, starke Verbindungen für viele schwer zu haltende Materialien wie Polyethylen und Polypropylen erzeugt.3M TM Hi-Tack 76 Sprühkleber erzeugt effektive, starke Verbindungen für viele schwer zu haltende Materialien wie Polyethylen und Polypropylen.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Sprühkleber
Anwendung:
Kleben
Farbe:
Beige
Produktform:
Spray
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
500 ml
Besondere Merkmale:
Schnell klebend
Weitere Suchbegriffe: Rohrdämmung, Rohrisolierung, Rohrschale, Sprühkleber, Stoff-Malfarben, Stoffmalfarben, Textilfarben, Textilmalfarben, sprühkleber 3m 500ml, rohrisolierung, 3m kunststoffkleber, 2006057, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, 3M, 76, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
480
12
€ 6,95*
ab € 21,87302*
€ 27,27302*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,02*
€ 29,68*
1
€ 5,50*
ab € 20,92*
€ 29,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.