| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2006048 Herst.-Nr.: 1552DPGKITBK EAN/GTIN: 0623980487694 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = PG13.5 Kabeldurchmesser max. = 6mm Kabeldurchmesser min. = 2mm Material = TPE Farbe = Schwarz Serie = 1552D Schutzart = IP54 Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar Standards = RoHS-konform, UL 94 V-0 Set beinhaltet = Gummierte Kabelverschraubung
Die gummierte Kabelverschraubung Hammond Serie 1552 ist ideal für die Montage von Leiterplatten geeignet. Dieses Produkt ist ergonomisch geformt und passt bequem in die Hand des Benutzers. Es ist auch für den Einsatz auf dem Schreibtisch geeignet. Die Hammond Serie 1552 besteht aus ABS-Kunststoff.REACH-konform RoHS-kompatibel Flammschutzklasse UL94-HB Schutzart IP54 Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | PG13.5 | Kabeldurchmesser max.: | 6mm | Kabeldurchmesser min.: | 2mm | Material: | TPE | Farbe: | Schwarz | Serie: | 1552D | Schutzart: | IP54 | Kontermutter im Lieferumfang enthalten: | Nein | Verhalten im Brandfall: | Schwer entflammbar | Standards: | RoHS-konform, UL 94 V-0 | Set beinhaltet: | Gummierte Kabelverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoff kabelverschraubung pg 13,5, gehäuse, zubehör, kabeldurchführung schwarz, 2006048, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Hammond, 1552DPGKITBK, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,67* | € 9,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 9,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 5,26* | € 9,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,15* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|