Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKO Nippon BWU Edelstahl Linearschiebeeinheit, Schiene 10mm x 25mm, Schlitten 10mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IKO Nippon BWU Edelstahl Linearschiebeeinheit, Schiene 10mm x 25mm, Schlitten 10mm x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1999774
Hersteller:
     IKO Nippon Thompson
Herst.-Nr.:
     BWU10-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Hublänge = 16mm
Schienenlänge = 25mm
Schlitten-Breite = 10mm
Schienenbreite = 10mm
Serie = BWU
Schlitten-Länge = 25mm
Schienenmaterial = Edelstahl

Der Präzisionslinearschieber IKO Nippon Thompson im Format 4x10x25mm ist eine kleine und einfache Struktur mit begrenztem Hub und Halterung mit zweireihiger Vier-Punkt-Kontaktstruktur und stabiler Genauigkeit. In dieser Steifigkeit kann auch bei Anwendungen erreicht werden, bei denen schwankende Lasten und komplexe Lasten angewendet werden.Einfache, begrenzte lineare Bewegungsführungsstruktur Leichtgängige Betätigung Hohe Genauigkeit Edelstahlauswahl für exzellente Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Hublänge:
16mm
Schienenlänge:
25mm
Schlitten-Breite:
10mm
Schienenbreite:
10mm
Serie:
BWU
Schlitten-Länge:
25mm
Schienenmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 1999774, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearschienen, IKO Nippon Thompson, BWU1025, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Slides
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.