Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, LED Blitz, Dauer LED-Signalleuchte Klar, Ø 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, LED Blitz, Dauer LED-Signalleuchte Klar, Ø 92mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1999761
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1999761
EAN/GTIN:
     5059044175316
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lichtart = Blitz, Dauer
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Schraubhalterung
Lampen-Typ = LED
Sockeldurchmesser = 92mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Ja
Multifunktion = Ja
Sockellänge = 83mm
Temperatur min. = -30°C

Mehrfarbige LED-Signalleuchte, IP66, RS Pro, tiefer Sockel Wir stellen vor: Die LED-Signalleuchten von RS Pro, ideale Visual Signalisierungseinheiten mit 360°-Sichtbarkeit. Die Signalleuchten sind eine elektrische Lichtquelle mit LEDs (Leuchtdioden) für eine längere Lebensdauer und ein wartungsfreies Design, um sicherzustellen, dass Zeit für Dinge verwendet wird, die wirklich wichtig sind, um Ihre Branche in Bewegung zu halten. Diese einfach zu installierenden Einheiten sind mit RGB-LED-Lampen erhältlich, die mehrfarbige Einstellungen sowie eine Vielzahl von Lichtausgangssignalen bieten und vielseitig genug sind, um für eine Vielzahl von Anwendungen in Fabriken und Fertigungsanlagen, Baubereichen und zahlreichen öffentlichen Bereichen verwendet werden zu können. Eigenschaften und Vorteile: Die RS Pro LED-Signalleuchte ist eine robuste Einheit, die einfach mit 4 Befestigungsschrauben und einem 2-poligen Kabel am Sockel und 5 verschiedenen LED-Lichtausgangseinstellungen zu installieren ist Die kostengünstige und motorlose LED-Technologie sorgt für eine längere Leuchtdauer und ist wartungsfrei und spart wertvolle Zeit und Ressourcen Das Gerät besteht aus Durable Polycarbonat und ist selbstverlöschend, bietet einen hervorragenden UV-Schutz und ist stoßfest, ideal für raue Umgebungen Darüber hinaus ist die Signalleuchte beständig gegen Stöße, Stöße und Vibrationen, um sicherzustellen, dass sie industriellen und stark frequentierten Umgebungen standhält Ideal für die Verwendung als Warnlicht oder Visual Alarm für Notfälle oder allgemeine Sicherheitsmaßnahmen zur Anzeige möglicher Gefahren und zur Vorsicht Die RGB-LED-Lampen können eine mehrfarbige Beleuchtung erzeugen, die klare, gelbe, gelbe, rote, türkisfarbene, grüne, rosa und blaue umfasst 5 x Lichtausgangseinstellungen: Konstant, 1 Blitz, 2 Blitze, 4 Blitze, zufällig Abmessungen (Ø x H): 92 mm x 83 mm Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C Schutzart IP66 CE-Kennzeichnung und RoHS-konform Anwendungen: Leuchtmelder sind vielseitige Geräte, die am häufigsten zur Anzeige verschiedener Betriebszustände für ein Gerät oder eine Installation verwendet werden. Sie sind Visual Signalisierungseinheiten, die Start, Stopp, Fehlersignalisierung anzeigen oder das technische Personal anrufen können, um schnell und einfach zu signalisieren, wenn ein Problem oder ein Aktionsaufruf vorliegt, was besonders wichtig ist, wenn in lauten Fertigungs- oder Industrieumgebungen keine akustischen Signale zu hören sind. Leuchtmelder sind eine Möglichkeit, mit heller Beleuchtung maximale Sicherheit zu erreichen, und die Signalisierung kann in verschiedenen Farben oder Lichtmodi wie Blinken, Drehen oder Dauerleuchten verwendet werden, um sicherzustellen, dass die richtige Warnung oder Signalmeldung angezeigt wird. Sie werden auch häufig verwendet in: Industrie- und Fertigungsumgebungen Baustellen Sicherheitsfahrzeuge für den Verkehr und die Strafverfolgung Rettungsfahrzeugbeleuchtung Öffentliche Bereiche wie Büros, Geschäfte und Wohnblöcke Was sind die Vorteile von LED-Signalleuchten? Der Hauptvorteil einer LED-Signalleuchte gegenüber einer Standard-Signalleuchte, die Halogen- oder Glühlampen verwendet, ist die Tatsache, dass eine LED-Lampe ca. 50-mal länger halten kann als eine Standardglühlampe, was sie unglaublich langlebig und zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu Kosten pro Verwendung macht. Der andere Vorteil ist, dass die LED-Lampe aufgrund ihrer Langlebigkeit eine wartungsfreie Leuchte ist. Dies gewährleistet, dass wertvolle Zeit und Ressourcen, die beim Austausch und der Überprüfung der Signalleuchten benötigt werden, um sicherzustellen, dass die Lampen funktionieren, verwendet werden können, um sicherzustellen, dass andere Funktionen der verwendeten Umgebung beibehalten werden. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Lichtart:
Blitz, Dauer
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Schraubhalterung
Lampen-Typ:
LED
Sockeldurchmesser:
92mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Ja
Multifunktion:
Ja
Sockellänge:
83mm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro meldeleuchte, kontrolllampe, signalleuchte klar, 1999761, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, RS PRO, 90158, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,77*
€ 467,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,63*
€ 454,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,03*
€ 408,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,21*
€ 376,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.