Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 2-polig Ein-Aus-(Ein) 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1990982
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTA 206 T
EAN/GTIN:
     5059045667049
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 10.5mm
Kontaktmaterial = Versilberte KupferlegierungΩ
Betriebstemperaturbereich = -45 → +140°C

Kippschalter Serie MTA. 1- und 2-polige Kippschalter mit 2 und 3 Schaltstellungen für die Tafelmontage Wahlweise mit und ohne Voreinstellung der Schaltstellung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Aus-(Ein)
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
10.5mm
Kontaktmaterial:
Versilberte KupferlegierungΩ
Betriebstemperaturbereich:
-45 → +140°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 2 polig, hebelschalter, 1990982, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MTA206T, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 12,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,68*
€ 12,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
ET102
ab € 2,26*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,73*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,36*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,61*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,04*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.