Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH Tafelmontage Kippschalter 1-polig Ein-Ein 4 A @ 30 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1990881
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTA 106 D
EAN/GTIN:
     5060641289818
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 4 A @ 30 V dc
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigerlänge = 10.5mm
Betätigermaterial = Kupferlegierung
Kontaktmaterial = Versilberte Kupferlegierung
Lebensdauer mechanisch = 200000Cycles

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "(ON)" auf die Tast-Stellung. Einpolig, Typ MTA / STA. Miniatur-Kippschalter für die Frontplattenmontage Kupferlegierung, versilberte Lötanschlüsse M6 x 0,75 Buchse mit Verriegelungsplatte, Taste 9 mm Isolationswiderstand: >1000 MΩ bei 500 Vdc Durchschlagsfestigkeit: 1500 V, 50 Hz für 1 Minute Verchromtes Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus Diallylphtalat (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
4 A @ 30 V dc
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigerlänge:
10.5mm
Betätigermaterial:
Kupferlegierung
Kontaktmaterial:
Versilberte Kupferlegierung
Lebensdauer mechanisch:
200000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, kippschalter 1 pol ein-ein, hebelschalter, hebelschalter ein-ein, 1990881, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MTA106D, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 7,09*
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 7,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
ET102
ab € 2,24*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,47*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,47*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.