Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noga Entgraterklinge zur Entgratung


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Noga Entgraterklinge zur Entgratung
Artikel-Nr.:
     108EL-1988636
Hersteller:
     Noga
Herst.-Nr.:
     N 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
entgrater-klinge noga
entgrater klinge
Verwendung = Entgratung
Klingenmaterial = HSS
Modell = N1

Feinentgratungswerkzeug. Leichtes widerstandsfähiges Entgratungswerkzeug, für Feinentgratungsanwendungen geeignet Aluminiumgriff, komplett mit Taschenclip Größe: 120 mm lang x 8 mm sechseckiger Teil Nimmt alle Klingen des Typs "N" für leichte Beanspruchung an Klingen werden durch Drücken des vorderen Verriegelungsmechanismus gesichert und sind frei drehbar Lieferung mit einer leichten N1-Klinge für leichte Beanspruchung, die für den Einsatz an Stahl und Aluminium geeignet ist
Weitere Informationen:
Verwendung:
Entgratung
Klingenmaterial:
HSS
Modell:
N1
Weitere Suchbegriffe: 1988636, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Entgrater, Noga, N1, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Deburring Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,55*
€ 33,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,68*
€ 32,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,11*
€ 31,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,18*
€ 27,58
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,27*
€ 26,50
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 21,14*
€ 25,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,67*
€ 21,03
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.