Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988259
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CS0805KRX7R9BB222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Yageo-2,2-nF-Keramik-Mehrschichtkondensatoren MLCC sind Chip-Kondensatoren der Serie X7R mit flexiblen bleifreien Anschlüssen. Er wird in Leiterplatten mit hoher Biegebeanspruchung, Schaltnetzteilen und Telekommunikations-Basisstationen verwendet.Lieferung in Band auf Rolle. Bleifreier Anschluss erfüllt RoHS-Anforderungen. Verbesserte Beständigkeit gegen thermische Belastungen. Erhöhte mechanische Leistung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1988259, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CS0805KRX7R9BB222, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0509*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,1429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0825*
€ 0,0982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,0775
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,064*
€ 0,076
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.