Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1988258
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CS0805KRX7R9BB222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Länge = 2mm
Serie = Standard
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Länge:
2mm
Serie:
Standard
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1988258, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, CS0805KRX7R9BB222, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0272*
€ 0,0431*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 161,60*
€ 201,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,12*
€ 239,3328
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 168,72*
€ 200,7768
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 165,24*
€ 196,6356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,60*
€ 192,304
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.