Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo, Automotive, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator NP0, 47pF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0603 (1608M), AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985301
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     AC0603JRNPO9BN470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47pF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = NP0
Toleranz = ±5%
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = Automotive
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
47pF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
NP0
Toleranz:
±5%
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
Automotive
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 5%, chip kondensator, smd kondensator 50v, 1985301, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Yageo, AC0603JRNPO9BN470, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4000
4000
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00783*
€ 0,01191*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 3000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C470J5GACAUTO
ab € 0,0196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.