Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HydraForce 2-Wege Elektro- Magnetventil 24 V, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1985163
Hersteller:
     HydraForce
Herst.-Nr.:
     SV08-22-2B-N-24DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Betrieb = Elektromagnet
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2-Wege
Gehäusematerial = Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck = 207 bar
Betriebstemperaturbereich = -40 → 120 °C.
Maximale Betriebstemperatur = +120°C

Das Isis Fluid SV08-22 ist ein einschraubbares hydraulisches Druckpatronenventil, das magnetbetätigt, 2-polig, normalerweise geschlossen, Tellerventil, entwickelt für Anwendungen mit niedrigem Leckstrom und Lasthaltebetrieb.Dauerbetrieb-Magnetschalter Gehärteter Sitz für lange Lebensdauer und geringen Leckstrom Optionale Coil Spannungen und Effiziente Nassanker-Konstruktion Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Betrieb:
Elektromagnet
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2-Wege
Gehäusematerial:
Aluminium
Maximaler Arbeitsdruck:
207 bar
Betriebstemperaturbereich:
-40 → 120 °C.
Maximale Betriebstemperatur:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege ventile, 1985163, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, HydraForce, SV08222BN24DG, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.