| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1985112 Herst.-Nr.: CTD32 EAN/GTIN: 0049659011876 |
| |
|
| | |
| Bohrertyp = Lochsäge Zentrierbohrer inkl. = Ja Material/Stoff = Carbid Stückzahl = 1 Typ = Tiefer Schnitt
Die Starrett Hartmetall-Lochsäge mit Tiefschnitt ist die perfekte Lösung für wiederholtes intensives Bohren in Weichstahl und Edelstahl, Gusseisen, Aluminium und Kupfer aller Stärken bis zu 25 mm (1 Zoll). Mit drei verschiedenen Winkeln, die auf die Schnittfläche jedes Zahns an der Säge geschliffen werden. Dieser 3-lagig gezahnte Schleif sorgt für einen schnellen Schnitt, minimale Durchhangszeit, wenn die Säge mit dem Schnitt beginnt, effiziente Spanabfuhr, die den Wärmeaufbau und die maximale Lebensdauer der Säge minimiert.3-lagiges Zahnschleifen an jedem Zahn sorgt für maximale Leistung. Lieferung als einteiliges Stück ohne Montage Auswurffeder zum leichteren Auswerfen des Kerns von der Säge. Weitere Informationen: | | Bohrertyp: | Lochsäge | Zentrierbohrer inkl.: | Ja | Material/Stoff: | Carbid | Stückzahl: | 1 | Typ: | Tiefer Schnitt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, hartmetall lochsäge 32mm, lochsäge, starrett lochsäge, 1985112, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, CTD32, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits |
| | |
| |