Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools, SW 13 mm Ring-Maulschlüssel CrV-Stahl, Länge 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teng Tools, SW 13 mm Ring-Maulschlüssel CrV-Stahl, Länge 170 mm
Teng Tools, SW 13 mm Ring-Maulschlüssel CrV-Stahl, Länge 170 mm
Teng Tools, SW 13 mm Ring-Maulschlüssel CrV-Stahl, Länge 170 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1982096
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     600513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Gesamtlänge = 170 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Höhensicher = Nein
Finish = Satin
Größe = 13 mm

Der metrische Gabel-Ringschlüssel von Teng Tools ist ein Ring- und Gabelschlüssel in Kombination mit der Öffnung in der gleichen Größe an jedem Ende Es ist mit Teng Tools-Hüftgriff am Ringende für den Kontakt mit der flachen Seite der Befestigung zur Schadensreduzierung und zur Verwendung an abgerundeten Muttern und Schrauben erhältlichBei 15° abgewinkelter Satz für einfachere Verwendung auf flachen Oberflächen Chrom-Vanadium mit Satinoberfläche Entwickelt und hergestellt nach DIN3113A.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Gesamtlänge:
170 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Höhensicher:
Nein
Finish:
Satin
Größe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringmaulschlüssel 13mm abgewinkelt, ringmaulschlüssel (funkenfrei), gabelringschlüssel 13mm, 1982096, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Teng Tools, 600513, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.