| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1981964 Herst.-Nr.: M381220-C EAN/GTIN: 5020385132986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antriebsgröße = 3/8 Zoll Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel Steckschlüssel-Kopftyp = Manipulationssicherer Torx-Bit Bitgröße = T20 Finish = Verchromt Material/Stoff = Legierungsstahl Antriebstyp = Vierkant
Die Serie M3812-C von Teng Tools ist ein 3/8-Zoll-Antrieb-TPX-Steckschlüsselbit aus Chrom-Vanadium-Stahl mit einer glänzenden Oberfläche. Er kann in verschiedenen Kfz-Anwendungen eingesetzt werden.S2-Stahlbits werden in die Buchse eingepresst Seidenmatte Oberfläche für besseren Halt bei der Handhabung der Buchse Kugellageraussparung am Buchsenende zum Greifen der Rolle oder des Leistungsbalkens Entwickelt für den Einsatz mit Befestigungen mit einem TX-Loch mit Sicherheits- oder Führungsstift Lieferung mit einer Steckschlüsselklemme aus Metall für den Einsatz mit einer Steckdosenschiene Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antriebsgröße: | 3/8 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Bitsteckschlüssel | Steckschlüssel-Kopftyp: | Manipulationssicherer Torx-Bit | Bitgröße: | T20 | Finish: | Verchromt | Material/Stoff: | Legierungsstahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) t20, 1981964, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Teng Tools, M381220C, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |