Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools 1/4 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 173 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teng Tools 1/4 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 173 mm
Teng Tools 1/4 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 173 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1981844
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     1400-72SN
EAN/GTIN:
     5020385031784
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 173 mm

Die Serie 1400-72SN von Teng Tools ist eine Ratsche mit 1/2-Zoll-Antrieb und feinem Zahn mit flexiblem Kopf. Er hat einen kürzeren Griff für eine einfachere Verwendung bei beengten Platzverhältnissen. Sein unkomplizierter Mechanismus erleichtert die Wartung und Wartung und verfügt über ein schlankes Design sowie einen Zweikomponentengriff für zusätzlichen Komfort.Flexibler Ratschenkopf mit Verriegelungsmechanismus für den Einsatz in verschiedenen Winkeln 72 Zähne mit 5-Grad-Schritten zwischen Klicks für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen Ratschenmechanismus mit mehreren gleichzeitig einrückenden Zähnen für eine höhere Drehmomentkapazität und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
173 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 1981844, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Teng Tools, 140072SN, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.