Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools 1/2 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teng Tools 1/2 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 44 mm
Teng Tools 1/2 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 44 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1981836
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     1200-72SN
EAN/GTIN:
     5020385032149
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 44 mm

Die Serie Teng Tools 1200-72SN ist eine kurze Ratsche mit flexiblem Kopf mit 1/2-Zoll-Antrieb und feinem Zahn. Er verfügt über einen kürzeren Griff für den leichteren Einsatz bei beengten Platzverhältnissen und einen flexiblen Ratschenkopf mit Verriegelungsmechanismus für den Einsatz in verschiedenen Winkeln. Der unkomplizierte Mechanismus erleichtert Wartung und Wartung.72 Zähne mit 5-Grad-Schritten zwischen Klicks für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen Ratschenmechanismus mit mehreren gleichzeitig einrückenden Zähnen für eine höhere Drehmomentkapazität und längere Lebensdauer Drehen Sie die Rückseite für einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen Anziehen und Lösen Schnelle Freigabe für leichteren Wechsel zwischen verschiedenen Buchsen und Zubehör
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 1981836, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Teng Tools, 120072SN, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.