Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools 1/2 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Teng Tools 1/2 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 41 mm
Teng Tools 1/2 Zoll Vierkant Ratsche, Länge 41 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1981833
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     1200FRP
EAN/GTIN:
     5020385030022
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 41 mm

Die Serie 1200 FRP von Teng Tools ist eine FRP-Ratsche mit 1/2-Zoll-Antrieb. Er verfügt über einen faserverstärkten Griff mit drei Metallplatten für zusätzliche Festigkeit. Der unkomplizierte Mechanismus erleichtert Wartung und Wartung. Er verfügt über einen Zweikomponentengriff für zusätzlichen Komfort.45 Zähne für 8-Grad-Schritte zwischen Klicks für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen Ratschenmechanismus mit mehreren gleichzeitig einrückenden Zähnen für eine höhere Drehmomentkapazität und längere Lebensdauer Drehen Sie den Rückwärtsgang, um schnell und einfach zwischen Anziehen und Lösen zu wechseln Schnelle Freigabe für leichteren Wechsel zwischen verschiedenen Buchsen und Zubehör
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, 1981833, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Teng Tools, 1200FRP, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.