Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegler Yorkshire Schwimmerventil Typ Portsmouth 3/4Zoll 14 bar max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-197867
Hersteller:
     Pegler Yorkshire
Herst.-Nr.:
     514078
EAN/GTIN:
     5059045698654
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
schwimmerventil
Typ = Portsmouth
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Hebelgewinde Größe = 5/16Zoll
Maximaler Arbeitsdruck = 14 bar
Durchmesser Schwimmer 1 = 5-1/2Zoll
Durchmesser Schwimmer 2 = 5Zoll
Schwimmermaterial 1 = Kupfer
Schwimmermaterial 2 = Kunststoff
Weitere Informationen:
Typ:
Portsmouth
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Hebelgewinde Größe:
5/16Zoll
Maximaler Arbeitsdruck:
14 bar
Durchmesser Schwimmer 1:
5-1/2Zoll
Durchmesser Schwimmer 2:
5Zoll
Schwimmermaterial 1:
Kupfer
Schwimmermaterial 2:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 197867, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Schwimmerventile, Pegler Yorkshire, 514078, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Float Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
Pegler Yorkshire
596033
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.