Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson Linear GX DC Elektrischer Linearantrieb 12V dc 152.4mm Hub, 30mm/s, 4500N Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1977930
Hersteller:
     Thomson Linear
Herst.-Nr.:
     D12-10B5-06-M0N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb
Hublänge max. = 152.4mm
Last max. = 4500N
Eingangsspannung = 12V dc
Serie = GX DC
Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 30mm/s

Die Thomson Linear GX DC-Serie ist bekannt für ihre robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Bequemer und erfordert keine schwere Wartung. Ideal für den Austausch von Pneumatik- und Hydraulikzylindern vergleichbarer Größe.Überlastkupplung für Mittel- und Hubende Motor mit Thermoschalter Wartungsfrei
Weitere Informationen:
Betätigungselementtyp:
Mikro-Linearantrieb
Hublänge max.:
152.4mm
Last max.:
4500N
Eingangsspannung:
12V dc
Serie:
GX DC
Maximale Geschwindigkeit ohne Last:
30mm/s
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder 4500n, elektro zylinder, 1977930, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Thomson Linear, D1210B506M0N, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,05*
€ 1.140,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,78*
€ 1.127,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,41*
€ 1.047,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,88*
€ 1.028,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,23*
€ 985,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.