Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 16 A 12.2mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 16 A 12.2mm x 27.2mm
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 16 A 12.2mm x 27.2mm
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 16 A 12.2mm x 27.2mm
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 16 A 12.2mm x 27.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1977872
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C1520AAAAA
EAN/GTIN:
     5059045698364
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = SPDT
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite = 12.2mm
Tafelausschnitt Höhe = 27.2mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe = 27.2 x 12.2mm

ENEC, UL-anerkannte Komponente, CSA-Zulassung. ;quot;Glatte ;quot; Wippschalter. Eine Reihe von unbeleuchteten Standard-Wippschaltern für die Schalttafelmontage. Durch die wahlweise erhältliche tastende oder einrastende Konstruktion eignen sich diese Wippschalter für eine Vielzahl von Anwendungen. Die einrastbaren Wippschalter sind mit schwarzem oder weißem Gehäuse erhältlich und können je nach individuellen Anwendungsanforderungen ein- oder zweipolig konfiguriert werden. Die universell einsetzbaren Wippschalter sind perfekt für den täglichen Gebrauch. Geeignet als Ersatzteil oder für neue Konstruktionen. Eigenschaften und Vorteile Geformt aus Nylon-6.6-Kunststoff mit einer seidig strukturierten Oberfläche Snap-In-Kunststoffstifte an der Seite des Schalters sorgen für eine sicheren Befestigung auf der Schalttafel Anschluss über Einsteckbuchsen Sanfte, einfach zu bedienende Wippschaltung Konfigurierbar als einpolige Ein/Aus-Schalter, 1-polige Umschalter, 2-poliger Schließer und zweipolige Wechselschalter mit Sprungkontakt Typische Anwendungen für Wippschalter Wippschalter gehören zu den am häufigsten verwendeten elektrischen Schaltern auf dem heutigen Markt. Aufgrund ihrer einfachen Bauweise und Bedienung sind Wippschalter in fast jeder Branche zu finden. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind: Automatisierungssteuerung Computer und Peripheriegeräte Medizintechnische Geräte Audio- und Videogeräte Häufig gestellte Fragen B>Sind die Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben 6,35-mm-Schnellsteckanschlüsse (0,250 Zoll) an der Rückseite für einen einfachen Anschluss. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse für Crimpsteckverbinder entsprechend der gewünschten Kabelgröße. B>Gibt es bestimmte Werkzeuge, die zum Schneiden der Öffnung in der Schalttafel empfohlen werden? Geeignete Lochschneider sind separat erhältlich. 1-polig ; 614-334 614-334 oder 2-polig ; 614-328 614-328
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite:
12.2mm
Tafelausschnitt Höhe:
27.2mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Tafelausschnitt Größe:
27.2 x 12.2mm
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 16a 1- polig, ausschalter, ausschalter 16a, 1977872, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1520AAAAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F1096MOAAA
ab € 2,39*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0167LOAAA
ab € 0,74*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F1095MOAAA
ab € 2,24*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430FQNBB
ab € 2,49*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430ATNAE
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.