Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter 1-poliger Umschalter (Ein)-Ein, 16 A 12.2mm x 27.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter 1-poliger Umschalter (Ein)-Ein, 16 A 12.2mm x 27.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1977866
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     C1511AAAAA
EAN/GTIN:
     5059045537700
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = (Ein)-Ein
Tafelausschnitt Breite = 12.2mm
Tafelausschnitt Höhe = 27.2mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
AC-Nennspannung = 125 V, 250 Vmm

ENEC, UL-anerkannte Komponente, CSA-Zulassung. ;quot;Glatte ;quot; Wippschalter. Eine Reihe von unbeleuchteten Standard-Wippschaltern für die Schalttafelmontage. Durch die wahlweise erhältliche tastende oder einrastende Konstruktion eignen sich diese Wippschalter für eine Vielzahl von Anwendungen. Die einrastbaren Wippschalter sind mit schwarzem oder weißem Gehäuse erhältlich und können je nach individuellen Anwendungsanforderungen ein- oder zweipolig konfiguriert werden. Die universell einsetzbaren Wippschalter sind perfekt für den täglichen Gebrauch. Geeignet als Ersatzteil oder für neue Konstruktionen. Eigenschaften und Vorteile • Geformt aus Nylon-6.6-Kunststoff mit einer seidig strukturierten Oberfläche• Snap-In-Kunststoffstifte an der Seite des Schalters sorgen für eine sicheren Befestigung auf der Schalttafel• Anschluss über Einsteckbuchsen• Sanfte, einfach zu bedienende Wippschaltung• Konfigurierbar als einpolige Ein/Aus-Schalter, 1-polige Umschalter, 2-poliger Schließer und zweipolige Wechselschalter mit Sprungkontakt Typische Anwendungen für Wippschalter Wippschalter gehören zu den am häufigsten verwendeten elektrischen Schaltern auf dem heutigen Markt. Aufgrund ihrer einfachen Bauweise und Bedienung sind Wippschalter in fast jeder Branche zu finden. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:• Automatisierungssteuerung• Computer und Peripheriegeräte• Medizintechnische Geräte• Audio- und Videogeräte Häufig gestellte Fragen • Sind die Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die Wippschalter haben 6,35-mm-Schnellsteckanschlüsse (0,250 Zoll) an der Rückseite für einen einfachen Anschluss. Wählen Si
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
(Ein)-Ein
Tafelausschnitt Breite:
12.2mm
Tafelausschnitt Höhe:
27.2mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
AC-Nennspannung:
125 V, 250 Vmm
Weitere Suchbegriffe: Wippentaster, Wipptaster, ausschalter 16a 1- polig, ausschalter, ausschalter 16a, 1977866, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, C1511AAAAA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,16*
€ 3,31*
1 Tag
46
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 3,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric
F0180LOAAA
ab € 1,005*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F0167LOAAA
ab € 0,74*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430FQNBB
ab € 2,53*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430ATNAE
ab € 1,72*
Zubehör
Stäubli
60.7200-21
ab € 9,58*
Zubehör
Stäubli
60.7200-22
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.