| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1975367 Herst.-Nr.: XS6W-6LSZH8SS300CM-G EAN/GTIN: 4548583378520 |
| |
|
| | |
| Serie = XS6 LAN Kategorie = Cat.6a Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Grün Anschlussbelegung = Direkt Durchgang Schutzart = IP20 Verhalten im Brandfall = Raucharm halogenfrei Litzenzahl = 8
Die Omron CAT6a Ethernet-Patchkabel sind für den Einsatz im Schaltschrank geeignet. Er wird mit LSZH-Kabelummantelungsmaterial und mit Standard-RJ45-Steckern auf beiden Seiten des Kabels geliefert.Standard-RJ45-Steckverbinder reduzieren den Platz für die Kabelführung LSZH-Kabel sind AWG26 mit einem Außendurchmesser von 63 mm Einzeln geschirmte Kabel mit Einzelaluminiumband auf jedem Aderpaar zur Reduzierung von EMV-Störungen in Industrieumgebungen Weitere Informationen: | | Serie: | XS6 | LAN Kategorie: | Cat.6a | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Grün | Anschlussbelegung: | Direkt Durchgang | Schutzart: | IP20 | Verhalten im Brandfall: | Raucharm halogenfrei | Litzenzahl: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat 6a grün, patch kabel, patch-kabel grün, 1975367, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Omron, XS6W6LSZH8SS300CMG, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 11,02* | € 15,54* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 11,67* | € 16,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,00* | € 18,33* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,32* | € 22,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 14,59* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|