Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL5IS LED Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Opal / 105dB, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974736
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     YL5/ISC/T4/O/RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
LED Array
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Linsenfarbe = Opal
Montageart = Fest
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 105dB
Serie = YL5IS
Lampen-Typ = LED
Dezibel max. = 105 dB (A)dB
Anzahl der Töne = 32
Temperatur min. = -25°C

Das Moflash eigensichere Kombinationssignal 105 dB (A) mit LED-Signalleuchte ist ein akustisches und Visual Signal der Serie Yopalex, das für den Einsatz in entwickelt wurde Gefährliche Umgebungen. Die maximale Schallleistung beträgt 105 dB(A). Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS. Die eigensichere Kombination Moflash verfügt über Edelstahlbefestigungen.Schutzart IP65 als Standard Robust, zuverlässig und einfach zu installieren 8-LED-Array-Blinkleuchte Tonauswahl über DIL-Schalter Überwachungseinrichtung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Linsenfarbe:
Opal
Montageart:
Fest
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
105dB
Serie:
YL5IS
Lampen-Typ:
LED
Dezibel max.:
105 dB (A)dB
Anzahl der Töne:
32
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, leuchtmelder 24v, sirene blitz, leuchtmelder ip 65, 1974736, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, YL5ISCT4ORF, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,45*
€ 400,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,72*
€ 367,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.