Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1551 ABS Gehäuse 1551 Rauchig lichtdurchlässig Außenmaß 50 x 25 x 15.5mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974444
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1551BTSK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 50 mm
Höhe Außen = 15,5 mm
Breite Außen = 25 mm
Abmessungen Außen = 50 x 25 x 15.5mm
Schutzart = IP54
Farbe = Rauchig lichtdurchlässig
Deckelfarbe = Rauchig lichtdurchlässig
Mit Flansch = Ja
Abgeschirmt = Nein
Serie = 1551
Gewicht = 10g
Explosionsgeschützt = Nein

Das Hammond 1551BTSK-Gehäuse ist ideal für die horizontale Montage von Leiterplatten geeignet. Es hat eine seidenmatte Oberfläche mit einer versenkten Abdeckung für eine einfache Etiketteninstallation. Das Gehäuse 1551BTSK ist komplett mit LID und zwei selbstschneidenden Schrauben.Aus ABS-Kunststoff gefertigt Schutzart IP54 Lichtdurchlässige Rauchfarbe
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
50 mm
Höhe Außen:
15,5 mm
Breite Außen:
25 mm
Abmessungen Außen:
50 x 25 x 15.5mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Rauchig lichtdurchlässig
Deckelfarbe:
Rauchig lichtdurchlässig
Mit Flansch:
Ja
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
1551
Gewicht:
10g
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 1974444, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Hammond, 1551BTSK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 4,39*
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,41*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 4,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 5,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.