Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WR-CAB Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973374
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     63911015521CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10 polig 1m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = WR-CAB
Länge = 1m
Breite = 0,9 mm

Dieses 10-adrige Flachbandkabel der Serie WR-CAB von Wurth Elektronik mit 1 m Länge wurde mit der Intention für den Einsatz in allgemeinen Elektronikgeräten entwickelt. Der Nennstrom des Kabels beträgt 1 A und die Nennspannung beträgt 300 V.Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +105 °C Litzendrahtabschnitt 28 (AWG) PVC-Isoliermaterial Leitermaterial besteht aus Kupfer Verzinnte Leiterbeschichtung
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
WR-CAB
Länge:
1m
Breite:
0,9 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol, 1973374, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Wurth Elektronik, 63911015521CAB, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 2,58*
1 Tag
601
1
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 3,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.