Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973372
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     63910815521CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 8 x 1,5
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 8
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = WR-CAB
Länge = 1m
Breite = 0,9 mm
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
8
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
WR-CAB
Länge:
1m
Breite:
0,9 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 1m, 1973372, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Wurth Elektronik, 63910815521CAB, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 2,22*
2 Tage
265
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,16* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.