Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Dual Lock SJ3540 Pilzkopf-Haken Klettband, 25mm x 45.7m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973295
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ3540 25X45.7
EAN/GTIN:
     4054596226791
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 25mm
Länge = 45.7m
Hakentyp = Pilzkopf-Haken
Farbe = Schwarz
Serie = Dual Lock SJ3540

Wiederverschließbare 3M 3M-Dual Lock-SJ-3540-Befestigungselemente, 25 mm x 45,7 m, schwarzDie wiederverschließbare Doppelverriegelung der Serie SJ3870 von 3M wird Ihnen gekauft. Es ist eine formschlüssige Verriegelung mit verborgenen Befestigungselementen, die für den Einsatz in einer Vielzahl von Befestigungslösungen entwickelt wurden. Sie besteht aus durchgehenden Streifen aus Polyolefin-Stämmen mit einer pilzförmigen Top, die von der Rückseite herausragt. Das Band kann auf verschiedenen Oberflächen haften, um ein schnelles und einfaches wiederverwendbares Befestigungssystem zwischen zwei Materialien zu schaffen.Eigenschaften und VorteileNeed advice on choosing the right Tape? Use our Product Selector to help you make the right choice!Eigenschaften und Vorteile• Bonds well to many low surface energy materials (polypropylene, polyethylene) and critical paints Fünffache Zugfestigkeit von typischen Klettverschlüssen • Clean, smooth “;behind the scenes”; hold for aesthetic improvements - flexibility to fit your designs • Maintain surface integrity with no holes to invite moisture, corrosion or dirt • Simple to apply, use and maintain • Ability to join dissimilar materials without corrosion and contamination • Vibration absorption and security, no loosening or failing attachments • Durable for repeated opening and closings, hundreds of reattachments • Allows for precise alignment before final closure • Gives haptic and noise feed back for proper closure • Reliable performance indoorsDie einzigartigen, ineinander greifenden, pilzförmigen Köpfe der 3M TM Dual Lock TM-Verschließsicherung SJ3540 lassen sich mit Schnappverschluss verriegeln. Sie schließen mit einem hörbaren Einrasten, um sicherzustellen, dass Ihr Design sicher befestigt ist. Die druckempfindliche Klebstoffrückseite sorgt für starke und Durable Verbindungen zu Kunststoffen (Polypropylen, Polyethylen, Acryl, Polycarbonat, ABS), pulverbeschichteten Farben und Metallen.AnwendungenStrong, reliable and simple to use reclosable fastener for replacing screws, nails, snaps and rivets. Designed for use for plastics (acrylic, polycarbonate and ABS), powder-coated paints and low-surface energy materials (polypropylene and polyethylene). Verwendung nur im Innenbereich.The unique, interlocking mushroom-shaped heads of 3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ3540 snap shut and stay locked. They close with an audible snap to assure your design is securely fastened. Pressure-sensitive adhesive backing provides strong and durable bonds to plastics (polypropylene, polyethylene, acrylic, polycarbonate, ABS), powder coated paints and metals.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.Why choose 3M?3M are a trusted name in tapes and adhesives. Whether for industrial or even domestic applications, 3M has a tape to suit your needs. From automotive masking to office supplies, 3M tapes are relied on by millions to get the job done. RS Components supplies a wide range of quality 3M tapes to suit the needs of the most discerning customer.
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
45.7m
Hakentyp:
Pilzkopf-Haken
Farbe:
Schwarz
Serie:
Dual Lock SJ3540
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband schwarz, klett band, klettband scotch, 1973295, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, 3M, SJ354025X457, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,37*
€ 583,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,89*
€ 561,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,83*
€ 524,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,74*
€ 499,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,12*
€ 485,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.