Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ3527 Pilzkopf-Haken Klettband, 25mm x 45.7m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973294
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ3527 W 25X45.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Breite = 25mm
Länge = 45.7m
Hakentyp = Pilzkopf-Haken
Farbe = Weiß
Serie = SJ3527

Wiederverschließbare Befestigungselemente SJ-3527 von 3M TM Scotchmate, Schlaufe, 25 mm x 45,7 m, weißDie wiederverschließbare Befestigungselemente der Serie SJ3526 von 3M werden als Alternative für wiederverschließbare Reißverschlüsse, Schrauben, Druckknöpfe, Haken und Bolzen gekauft. Sie bietet eine größere Designflexibilität, faster Produktmontage und eine sauberere Außenfläche, was die Produktleistung in vielen Anwendungen verbessert. Das Band kann auf verschiedenen Oberflächen haften, um ein schnelles und einfaches wiederverwendbares Befestigungssystem zwischen zwei Materialien zu schaffen.Eigenschaften und VorteileNeed advice on choosing the right Tape? Use our Product Selector to help you make the right choice!Eigenschaften und VorteileBietet Verschlussalternativen zu Reißverschlüssen, Schrauben, Druckknöpfen, Haken, Bolzen und mehr • Bonding of low to high surface-energy substrates (e.g. polypropylene, polyethylene, PET, ABS, PVC (rigid), aluminium, metal, paints and coatings) Ermöglicht tausendfaches einfaches Öffnen und Schließen • Simple to apply, use and maintain • Clean, smooth “;behind the scenes”; hold for aesthetic improvements • Lightweight alternatives to metal fasteners • Vibration absorption and security, no loosening or failing attachments • Flexibility to fit your designs, even the most constricted areas • Ability to join dissimilar materials without corrosion and contamination • Reliable performance indoors3M-Look-Befestigungselement SJ3527 ist ein Teil einer zweiteiligen Befestigungslösung, die zuverlässigen Halt für einfache und bequeme leichte Anbauteile bietet. Druckempfindliche Klebstoffrückseite haftet gut an einer Vielzahl von Kunststoffen, blankem und pulverbeschichtetem Metall, Glas, versiegeltem Holz, Papier und Pappe.AnwendungenAlternative to a wide variety of reclosable attachment methods, including zips, screws, snaps, hooks and more.3M™ Look Fastener SJ3527 is one part of a two-part fastener solution designed to provide reliable hold for easy and convenient light duty attachments. Pressure sensitive adhesive backing bonds well to a variety of plastics, bare and powder coated metal, glass, sealed wood, paper and cardboard.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.Why choose 3M?3M are a trusted name in tapes and adhesives. Whether for industrial or even domestic applications, 3M has a tape to suit your needs. From automotive masking to office supplies, 3M tapes are relied on by millions to get the job done. RS Components supplies a wide range of quality 3M tapes to suit the needs of the most discerning customer.
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
45.7m
Hakentyp:
Pilzkopf-Haken
Farbe:
Weiß
Serie:
SJ3527
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band weiß, klett band, klettband scotch, 1973294, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Klettbänder, 3M, SJ3527W25X457, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Hook & Loop Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.