| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973045 Herst.-Nr.: 4244 RSMV 3-294/6 M EAN/GTIN: 4001088035515 |
| |
|
| | |
| Serie = RSMV Aderzahl = 3 Mantelmaterial = PVC Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Schirmung = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67 Leitermaterial = Kupfer
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat einen 3-poligen geraden M8-Stecker (PVC) und eine Kabellänge von 6 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und der Nennstrom 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RSMV | Aderzahl: | 3 | Mantelmaterial: | PVC | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Schirmung: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67 | Leitermaterial: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1973045, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 4244RSMV32946M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |