| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973039 Herst.-Nr.: 4242 RSMV 3-294/2 M EAN/GTIN: 4001088032316 |
| |
|
| | |
| Serie = RSMV Aderzahl = 3 Länge = 2m Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat einen 3-poligen geraden M8-Stecker (PVC) und eine Kabellänge von 2 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und der Nennstrom 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RSMV | Aderzahl: | 3 | Länge: | 2m | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1973039, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 4242RSMV32942M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |