| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973037 Herst.-Nr.: 14779 RSM 3-224/0,3 M EAN/GTIN: 4001088075054 |
| |
|
| | |
| Serie = RSM Aderzahl = 3 Länge = 0.3m Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat einen 3-poligen geraden M8-Stecker und eine Kabellänge von 0,3 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und eine Nennspannung von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Der Kontaktsockel ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RSM | Aderzahl: | 3 | Länge: | 0.3m | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 3 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1973037, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 14779RSM32240,3M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |