Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg RSMV-RKMV konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Stecker gerade / M8 Buchse gerade, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1973024
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     52190 RSMV 4-RKMV 4-225/2 M
EAN/GTIN:
     4020841490972
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Serie = RSMV-RKMV
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 4
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 30 V
Schutzart = IP65, IP67, IP69K
Betriebstemperaturbereich = -40 +→90 °C

Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 4-poligen geraden M8-Stecker auf eine 4-polige gerade M8-Buchse. Die Kabellänge beträgt 2 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C.
Weitere Informationen:
Serie:
RSMV-RKMV
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
4
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
30 V
Schutzart:
IP65, IP67, IP69K
Betriebstemperaturbereich:
-40 +→90 °C
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1973024, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 52190RSMV4RKMV42252M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.