| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973006 Herst.-Nr.: 97866 RS 20-03/1,9 M EAN/GTIN: 4020841702099 |
| |
|
| | |
| Serie = RS Aderzahl = 2 Länge = 1.9m Steckverbinder 1 = 7/8 Zoll rund Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement einpolige, leistungsseitige Kabelsatz hat einen 2-poligen 7/8-Zoll-Stecker und eine Kabellänge von 1,9 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 230 V ac/dc und ein Nennstrom von 12 A.Orange Gehäuse Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C bis +90 °C. Weitere Informationen: | | Serie: | RS | Aderzahl: | 2 | Länge: | 1.9m | Steckverbinder 1: | 7/8 Zoll rund | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1973006, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 97866RS20031,9M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |