| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1973001 Herst.-Nr.: 46772 RKT 8-282/5 M EAN/GTIN: 4020841485299 |
| |
|
| | |
| Serie = RKT Aderzahl = 7 Mantelmaterial = Polyurethan PURm Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Nennstrom = 2 A Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K Betriebstemperaturbereich = -40 → +90 °Cmm
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 8-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 2 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKT | Aderzahl: | 7 | Mantelmaterial: | Polyurethan PURm | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Nennstrom: | 2 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP68, IP69K | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +90 °Cmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 1973001, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 46772RKT82825M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 22,60* | € 32,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,59* | € 34,17* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 25,70* | € 42,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|