| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972995 Herst.-Nr.: 7005 RSMV 4-225/0,3 M EAN/GTIN: 4001088087460 |
| |
|
| | |
| Serie = RSMV Aderzahl = 4 Länge = 300mm Gender Steckverbinder 1 = Stecker Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat einen 4-poligen geraden M8-Stecker und eine Kabellänge von 0,3 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Der Kontaktsockel ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RSMV | Aderzahl: | 4 | Länge: | 300mm | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1972995, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 7005RSMV42250,3M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |