| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972989 Herst.-Nr.: 4231 RSMV 3-294/1 M EAN/GTIN: 4001088028340 |
| |
|
| | |
| Serie = RSMV Aderzahl = 3 Mantelfarbe = Schwarz Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 3 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Betriebsspannung = 60 V Schutzart = IP65, IP67 Betriebstemperatur max. = +90°C
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Kabel hat einen 3-poligen geraden M8-Stecker (PVC) und eine Kabellänge von 1 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und der Nennstrom 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RSMV | Aderzahl: | 3 | Mantelfarbe: | Schwarz | Kontaktanzahl Steckverbinder 1: | 3 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Betriebsspannung: | 60 V | Schutzart: | IP65, IP67 | Betriebstemperatur max.: | +90°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972989, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 4231RSMV32941M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |