| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972988 Herst.-Nr.: 4220 RSMV 3-RKMV 3-294/1,5 M EAN/GTIN: 4001088029965 |
| |
|
| | |
| Serie = RSMV-RKMV Aderzahl = 3 Länge = 1.5m Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Buchse Kodierung = A Montagetyp = Kabelmontage Schirmung = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67 Isoliermaterial = SR-PVC
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 3-poligen geraden M8-Stecker auf eine 3-polige gerade M8-Buchse. Die Kabellänge beträgt 1,5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RSMV-RKMV | Aderzahl: | 3 | Länge: | 1.5m | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2 Gehäuseausführung: | Buchse | Kodierung: | A | Montagetyp: | Kabelmontage | Schirmung: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67 | Isoliermaterial: | SR-PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972988, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 4220RSMV3RKMV32941,5M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |