| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972980 Herst.-Nr.: 5641 RSMWV 3-RKMV 3-224/0,6 M EAN/GTIN: 4001088115323 |
| |
|
| | |
| Serie = RSMWV-RKMV Aderzahl = 3 Mantelfarbe = Schwarz Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Nennstrom = 4 A Schutzart = IP65, IP67, IP69K Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 3-poligen abgewinkelten M8-Stecker auf eine 3-polige gerade M8-Buchse und eine Kabellänge von 0,6 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und eine Nennspannung von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Der Kontaktsockel ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RSMWV-RKMV | Aderzahl: | 3 | Mantelfarbe: | Schwarz | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Nennstrom: | 4 A | Schutzart: | IP65, IP67, IP69K | Verhalten im Brandfall: | Halogenfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972980, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 5641RSMWV3RKMV32240,6M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |