| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972967 Herst.-Nr.: 934636999 RKWT/LED W 4-225/5 M EAN/GTIN: 4001088077867 |
| |
|
| | |
| Serie = RKWT Aderzahl = 4 Länge = 5m Gender Steckverbinder 1 = Buchse Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 4-polige abgewinkelte M12-Buchse und eine Kabellänge von 5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 10-30 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKWT | Aderzahl: | 4 | Länge: | 5m | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972967, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 934636999RKWTLEDW42255M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |