| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972935 Herst.-Nr.: 1374 RKT 8-282/25 M EAN/GTIN: 4001088027817 |
| |
|
| | |
| Serie = RKT Aderzahl = 7 Länge = 25m Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Kabelsatz mit einseitigem Anschluss hat eine 8-polige gerade M12-Buchse und eine Kabellänge von 25 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 30 V ac/dc und ein Nennstrom von 2 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuZn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RKT | Aderzahl: | 7 | Länge: | 25m | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 1972935, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 1374RKT828225M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |