| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1972929 Herst.-Nr.: 43664 RSMV 3-RKMV 3-224/1,5 M EAN/GTIN: 4020841438127 |
| |
|
| | |
| Serie = RSMV-RKMV Leiterquerschnitt = 0,34 mm² Länge = 1.5m Steckverbinder 1 = M8 Steckverbinder 2 Gehäuseausführung = Buchse Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Betriebsspannung = 60 V Schutzart = IP65, IP67, IP69K Außendurchmesser = 4.30mm
Der Belden Sensor/Betätigungselement-Doppelkabelsatz verfügt über einen 3-poligen geraden M8-Stecker auf eine 3-polige gerade M8-Buchse. Die Kabellänge beträgt 1,5 m. Die elektrische Nennspannung beträgt 50 V ac/60 V dc und ein Nennstrom von 4 A.A-codiert Die Gehäusefarbe ist lichtdurchlässig Das Kontaktgrundmaterial ist CuSn Betriebstemperatur -40 °C bis +90°C. Weitere Informationen: | | Serie: | RSMV-RKMV | Leiterquerschnitt: | 0,34 mm² | Länge: | 1.5m | Steckverbinder 1: | M8 | Steckverbinder 2 Gehäuseausführung: | Buchse | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Betriebsspannung: | 60 V | Schutzart: | IP65, IP67, IP69K | Außendurchmesser: | 4.30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, lumberg automation sensorleitung 3 x 0.34mm², as-i kabel, sensorkabel 4x0,34mm², 1972929, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, 43664RSMV3RKMV32241,5M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 12,90* | € 16,41* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,00* | € 16,52* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 13,58* | € 20,35* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 16,22* | € 23,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|